PALMGREN 9684520 Penkkimoottori sorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, 11 x 27 tuuman koko | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Penkkimoottorisorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, koko 11 x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LVZ Malli: 9684520

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,582.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys7.09 "
Istukan koko5"
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)27.56 "
Poraussyvyys (tuumaa)0.63 "
Suurin kääntöhalkaisija11.02 "
Moottori HP1 hv
Vaiheiden määrä6
Piki8 - 56 "
Karan reikä (tuumaa)1.02 "
Karan nopeus150 - 2000 rpm
Karan kartioMT4
Karan matka1.97 "
Tailstock-kartioMT2
Tailstock-matka (tuumaa)4.13 "
Työsäde7.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198.4185
Laivan korkeus (cm)62.99
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)70
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin kääntöhalkaisijaMoottori HPPikiTyösädeHinta
PALMGREN 9680213 Penkkimoottori sorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, 9 x 20 tuuman koko | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4 / 8-566-3 / 4 "€7,416.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684520 Penkkimoottorisorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, koko 11 x 27 tuumaa
€8,582.32 / yksikkö