Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 68688 Torx-avainsarja T8 - T40 T-kahva lyhyt | AE4LUN 5LM99

EKLIND 68688 Torx-avainsarja T8 - T40 T-kahva lyhyt

Varastossa
Tuote: AE4LUN Malli: 68688Ristiviite: 5LM99

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus6"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppiT-kahva, ergonominen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä8
Koko koodiT6
Koot sisältyvätT8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräPalojen lukumääräHinta
EKLIND 11807 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen lyhyt | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "- 4.3"LyhytkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€23.63
EKLIND 11907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "- 4.9"PitkätkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€32.26
EKLIND 22571 Torx-avainsarja T10 - T40 taitettava | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "- 3.9"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€20.28
EKLIND 22572 Torx-avainsarja T6 - T20 taitettava | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "- 3"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€25.63
EKLIND 10814 Torx-avainsarja T6-t55 L-muotoinen Lyhyt | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "- 4.25"LyhytMustaAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja14€56.29
EKLIND 10907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AE4LTL 5LM71 10907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "- 4.9"PitkätMustaAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€30.06
EKLIND 25581 Torx-avainsarja T8 - T40 taitettava ergonominen | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "- 3.9"LyhytMustaMuoviTaitettava, ergonominenTorx-avainsarja8€24.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 68688 Torx-avainsarja T8 - T40 T-kahva lyhyt
€52.32 / yksikkö