Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 10907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AE4LTL 5LM71

EKLIND 10907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä

Varastossa
Tuote: AE4LTL Malli: 10907Ristiviite: 5LM71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€30.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avainsarja
Käden pituus3.4 "- 4.9"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä7
Koko koodiT2
Koot sisältyvätT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätKäden pituusVarsi tyyppiSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräPalojen lukumääräHinta
EKLIND 11807 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen lyhyt | AA7FPU 15X003 11807T10, T15, T20, T25, T27, T30, T401.7 "- 4.3"LyhytkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€23.63
EKLIND 11907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä | AA7FPV 15X004 11907T10, T15, T20, T25, T27, T30, T403.4 "- 4.9"PitkätkullattuAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja7€32.26
EKLIND 22571 Torx-avainsarja T10 - T40 taitettava | AC8GPA 3A581 22571T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402.7 "- 3.9"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€20.28
EKLIND 22572 Torx-avainsarja T6 - T20 taitettava | AD6YZL 4CR96 22572T6, T7, T8, T9, T10, T15, T201.7 "- 3"LyhytMustaKromattu teräsTaittaa kokoonTorx-avainsarja7€25.63
EKLIND 10814 Torx-avainsarja T6-t55 L-muotoinen Lyhyt | AD9EBE 4RB79 10814T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX1.59 "- 4.25"LyhytMustaAlloy SteelL-muotoinenTorx-avainsarja14€56.29
EKLIND 25581 Torx-avainsarja T8 - T40 taitettava ergonominen | AE4LTV 5LM81 25581T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T402 "- 3.9"LyhytMustaMuoviTaitettava, ergonominenTorx-avainsarja8€24.82
EKLIND 25582 Torx-avainsarja T6 - T25 taitettava ergonominen | AE4LTW 5LM82 25582T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T251.7 "- 3"LyhytMustaMuoviTaitettava, ergonominenTorx-avainsarja8€25.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 10907 Torx-avainsarja T10 - T40 L-muotoinen pitkä
€30.06 / yksikkö