Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 64880 Kuulapää kuusioavain T 8mm 9 tuumaa pituus - 2 kpl pakkaus | AD9ECA 4RB98

EKLIND 64880 kuulapään kuusioavain T 8 mm, 9 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9ECA Malli: 64880Ristiviite: 4RB98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulapään kuusiokoloavain
Käden pituus9"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäsininen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppiErgonominen, liukastumista estävä tyynykahva
SAE tai metrinenmetrinen
MuotoT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko8mm
ToimintakulmaJopa 35 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiKäden pituusTerän materiaaliSAE tai metrinenMuotoSidonta pystyyVihjeiden kokoSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
EKLIND 19716 Kuusiokoloavain 6.20 tuumaa, L-muotoinen AB8VWT 29RU93 19716metrinen6.2 "Alloy SteelmetrinenLVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8mmKirkas1€7.46
EKLIND 18256 kuusiokoloavain L 7/8 tuumaa 12-3 / 4 tuumaa | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "Lämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräsSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 8 "Mustaoksidi1€98.23
EKLIND 18264 Kuusiokoloavain L 1 tuumaa 14-1 / 4 tuuman pituus | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "Lämpökäsitelty 8650 kromi-nikkeliseos kuusioteräsSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"Mustaoksidi1€131.92
EKLIND 18203 Kuusiokoloavain 0.050 2-53/64in L - Pakkaus 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)0.05 "Mustaoksidi10€12.02
EKLIND 18204 kuusiokoloavain L 1/16 tuumaa 3 tuuman pituus - pakkaus 10 | AD6YXZ 4CR62 18204-3"Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 16 "Mustaoksidi10€12.89
EKLIND 18205 kuusiokoloavain 5/64 tuumaa 3-13 / 64 tuumaa L - pakkaus 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5 / 64 "Mustaoksidi10€11.90
EKLIND 18206 Kuusiokoloavain L 3/32in 3-3/8in L - Pakkaus 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "Alloy SteelSAELVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 32 "Mustaoksidi10€13.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 64880 kuulapään kuusioavain T 8 mm, 9 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€23.00 /pakkaus