RAE STL-116-8108 Päällystesabletti 10 tuuman megasarja 1/16 | AA8GET 18E718

RAE STL-116-8108 jalkakäytävä stensiili 10 tuuman Mega Kit 1/16

Varastossa
Tuote: AA8GET Malli: STL-116-8108Ristiviite: 18E718

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiKirjaimet, numerot ja välimerkit
Merkin korkeus10 "
Merkin leveys6"
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus22 "
kokonaisleveys6"
Paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-8028 Päällystesabletti 2 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDK 18E687 STL-116-80282"1.5 "8"2"0.062 "€232.12
RAE STL-108-8028 Päällystesabletti 2 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDL 18E688 STL-108-80282"1.5 "8"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8038 Päällystesabletti 3 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDR 18E693 STL-116-80383"2"9"2"0.062 "€232.12
RAE STL-108-8038 Päällystesabletti 3 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDT 18E694 STL-108-80383"2"9"2"0.125 "€405.42
RAE STL-116-8048 Päällystesabletti 4 tuuman megasarja 1/16 | AA8GDY 18E699 STL-116-80484"2.5 "10 "2.5 "0.062 "€338.63
RAE STL-108-8048 Päällystesabletti 4 tuuman megasarja 1/8 | AA8GDZ 18E701 STL-108-80484"2.5 "10 "2.5 "0.125 "€405.42
RAE STL-116-8068 Päällysteen kaavain 6 tuuman megapaketti 1/16 | AA8GEE 18E706 STL-116-80686"4"12 "4"0.062 "€368.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-8108 jalkakäytävä stensiili 10 tuuman Mega Kit 1/16
€528.26 / yksikkö