Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 64808 kuusiokoloavain 2 - 10 mm T-kahva | AE4LUK 5LM96

EKLIND 64808 Kuulapään kuusioavainsarja 2 - 10 mm T-kahva

Varastossa
Tuote: AE4LUK Malli: 64808Ristiviite: 5LM96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus9"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliVinyyli
Kahvan tyyppiT-kahva, ergonominen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä8
Koko koodiM5
Koot sisältyvät2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätSuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppieräHinta
EKLIND 13609 kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm, L-muotoinen AA8YJV 1ATF7 1360993 "- 6.6"Pitkät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmMustaAlloy SteelL-muotoinenKuusiokoloavain€31.71
EKLIND 17322 kuusiokoloavaimen asteikko L-muotoinen | AB8VWQ 29RU70 17322222.84 "- 6.58"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmKirkasTeräsL-muotoinenKuusiokoloavain€72.88
EKLIND 17313 kuusiokoloavaimen kuusiokoloavain 2.84-6.75 tuumaa, L-muotoinen AB8VWR 29RU71 17313132.84 "- 6.75"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"KirkasTeräsL-muotoinenKuusiokoloavain€42.79
EKLIND 13213 kuusiokoloavain 0.050 - 3/8 tuumaa pitkä | AC8GPN 3A594 13213132.8 "- 6.8"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"MustaAlloy SteelL-muotoinenKuusiokoloavain€33.26
EKLIND 13211 Kuusiokoloavainkoko 0.050-1 / 4 tuumaa, L-muotoinen AD6YXV 4CR56 13211112.8 "- 5.3"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"MustaAlloy SteelL-muotoinenKuusiokoloavain€25.08
EKLIND 13222 kuusiokoloavain, 0.050-10 mm, L-muotoinen AD6YXW 4CR58 13222222.8 "- 6.8"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmMustaAlloy SteelL-muotoinenKuusiokoloavain€50.03
EKLIND 13607 kuusiokoloavain 1.5 - 6 mm, L-muotoinen AD6YXX 4CR59 1360773 "- 5.4"Pitkät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmMustaAlloy SteelL-muotoinenKuusiokoloavain€14.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 64808 Kuulapään kuusioavainsarja 2 - 10 mm T-kahva
€100.08 / yksikkö