Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 25570 väärinkestävä Torx-avainsarja T10-t40 Taitettava | AC9QKU 3JA15

EKLIND 25570 Peukaloinninkestävä Torx-avainsarja T10-t40 Taitettava

Varastossa
Tuote: AC9QKU Malli: 25570Ristiviite: 3JA15

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€26.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-avaimet
Käden pituus2.7 "- 4"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTaitettava, ergonominen
Mittaustyyppitorx
Palojen lukumäärä7
Koko koodiT2
Koot sisältyvätT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
EKLIND 10707 Torx-avainkokonaisuus T10 - T40 | AC9QKT 3JA14 107072.755 "- 6.75"PitkätAlloy SteelL-muotoinen€33.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 25570 Peukaloinninkestävä Torx-avainsarja T10-t40 Taitettava
€26.63 / yksikkö