Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 25036 Hex / torx-avain St, useita kokoja Ergo-taitto | AD9GZX 4RU39

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Useita kokoja Ergo Fold

Varastossa
Tuote: AD9GZX Malli: 25036Ristiviite: 4RU39
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
€80.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex / Torx-avainsarja
Käden pituus3.6 "- 5.2"
Varsi tyyppiStandardi
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTaitettava, ergonominen
MittaustyyppiSAE / Metrinen / Torx
Palojen lukumäärä36
Koko koodiS17, M7, T6
Koot sisältyvät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 " , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
EKLIND 25024 Hex / torx Key St 5 / 64-1 / 4in 1.5-6mm T8-t40 | AD9EBH 4RB82 250241.8 "- 3.9"Lyhyt245/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm , T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 25036 Hex /torx Key St Useita kokoja Ergo Fold
€80.05 / yksikkö