Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 25016 kuusiokoloavainsarja 5/64 - 1/4 tuuman taitettava Ergo | AD9GZW 4RU38

EKLIND 25016 kuusioavainsarja 5/64 - 1/4 tuumaa taitettava Ergo

Varastossa
Tuote: AD9GZW Malli: 25016Ristiviite: 4RU38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavainsarjat Set
Käden pituus3.6 "- 4.2"
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiTaitettava, ergonominen
MittaustyyppiSAE / metrinen
Palojen lukumäärä16
Koko koodiS11, M4
Koot sisältyvät5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4", 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKäden pituusVarsi tyyppiKoot sisältyvätSidonta pystyySuorittaa loppuunKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
EKLIND 11113 kuusiokoloavain 0.050-3 / 8 tuumaa L-muotoinen lyhyt | AA7FPM 15W996 11113131.7 "- 4.3"Lyhyt0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€20.21
EKLIND 11122 Kuusiokoloavainsarja 0.050 - 10 mm L -muotoinen Lyhyt | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "- 4.3"Lyhyt0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€37.28
EKLIND 11213 kuusiokoloavain 0.050 - 3/8 tuumaa L-muotoinen pitkä | AA7FPP 15W998 11213132.8 "- 6.8"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€28.39
EKLIND 11222 kuusiokoloavainsarja 0.050 - 10 mm L-muotoinen pitkä | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "- 6.8"Pitkät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€47.80
EKLIND 11509 kuusiokoloavain 1.5 - 10 mm L-muotoinen lyhyt | AA7FPR 15X001 1150991.7 "- 4.3"Lyhyt1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€20.38
EKLIND 11609 Kuusiokoloavainsarja 1.5 - 10 mm L -muotoinen pitkä | AA7FPT 15X002 1160993 "- 6.6"Pitkät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kullattuAlloy SteelL-muotoinen€25.95
EKLIND 20812 kuusiokoloavainsarja 3/32 - 1/4 tuuman kokoontaitettava | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "- 5"Standardi3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)MustaKromattu teräsTaittaa kokoon€17.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 25016 kuusioavainsarja 5/64 - 1/4 tuumaa taitettava Ergo
€25.42 / yksikkö