Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 15148 kuusiokoloavain L 3/4 tuumaa 7-1 / 4 tuuman pituus | AD9ETY 4RE27

EKLIND 15148 kuusioavain L 3/4 tuumaa 7-1/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD9ETY Malli: 15148Ristiviite: 4RE27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus7.25 "
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus2.13 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 4 "
Toimintakulma35 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusHinta
EKLIND 15248 kuusiokoloavain L 3/4 tuumaa 11-1 / 4 tuuman pituus | AD9EVN 4RE70 1524811.25 "€25.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 15148 kuusioavain L 3/4 tuumaa 7-1/4 tuumaa pituus
€15.45 / yksikkö