Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 11111 Universal Hex Key Stand Steel 22 -paikat | AC9QKQ 3JA12

EKLIND 11111 Universaali kuusioavaintelineen teräs 22 paikkaa

Varastossa
Tuote: AC9QKQ Malli: 11111Ristiviite: 3JA12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kuusioavainjalusta
KiinnittyySeinä, penkki tai toiset
Syvyys5.5 "
hyödytJopa 3/8 "kuusikulmainen
Korkeus6"
MateriaaliAlloy Steel
Aikavälien lukumäärä22
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 11111 Universaali kuusioavaintelineen teräs 22 paikkaa
€16.94 / yksikkö