Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO EJA Halogeeniheijastinlamppu Mr16 150w | AE8MBG 6DZH0

EIKO EJA Halogeeniheijastinlamppu Mr16 150w

Varastossa
Tuote: AE8MBG Malli: EJARistiviite: 6DZH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniheijastinlamppu
ANSI-koodiEJA
Keskimääräinen lampun käyttöikä40 hr.
Keskimääräinen elämä40 hr.
Base Type2-napainen (GX5.3)
Lampun halkaisija2"
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3400K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun nimitysEJA
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoMR16
lampun tyyppiHeijastin-MR
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoMR
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusProjektio
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite21
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8539214040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteANSI-koodiKeskimääräinen lampun käyttöikäWattsKeskimääräinen elämäBase TypeVärilämpötila.Lampun nimitysHinta
EIKO DDL -halogeeniheijastinlamppu Mr16 150w | AE8MBA 6DZG4 DDL20DDL500 hr.150500 hr.2-napainen (GX5.3)3150KDDL€36.53
EIKO ENX Halogeeniheijastinlamppu Mr16 360w | AE8MBB 6DZG5 ENX82ENX75 hr.36075 hr.2-napainen miniatyyri (GY5.3)3300KENX€27.98
EIKO ENX / 5 Halogeenilamppu Mr16 360w | AE8MBC 6DZG6 ENX / 582ENX / 5150 hr.360150 hr.2-napainen miniatyyri (GY5.3)3300KENX / 5-
Tarjouspyyntö
EIKO EPN -halogeenilamppu Mr16 35w | AE8MBD 6DZG7 EPN12EPN50 hr.3550 hr.2-napainen (GX5.3)3300KEPN€38.55
EIKO EKE Halogeenilamppu Mr16 150w | AE8MCL 6DZL2 EKE21EKE200 hr.150200 hr.2-napainen (GX5.3)3250KEKE€52.07
EIKO ELC Halogeeniheijastinlamppu Mr16 250w | AE8MCM 6DZL3 ELC24ELC50 hr.25050 hr.2-napainen (GX5.3)3400KELC€31.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO EJA Halogeeniheijastinlamppu Mr16 150w
€44.51 / yksikkö