Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-112 lukkoaluspultti, 30 mm pultti, hiiliteräs, 25 pk | AH7CTX 36RL59

DISC-LOCK GDM-112 lukkoaluslevyn pultti, 30 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTX Malli: GDM-112Ristiviite: 36RL59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin30mm
Sisällä Dia.32.39mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.47.6mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko30mm
Paksuus6.73mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1794
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-112 lukkoaluslevyn pultti, 30 mm:n pultti, hiiliteräs, 25 pk
€218.61 /pakkaus