Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EIKO EHG halogeeniheijastinlamppu T5 750w | AE8MCF 6DZK7

EIKO EHG halogeeniheijastinlamppu T5 750w

Varastossa
Tuote: AE8MCF Malli: EHGRistiviite: 6DZK7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniheijastinlamppu
ANSI-koodiEHG
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base Type2-napainen keskikoko (G9.5)
LamputekniikkaHalogeeni
Värilämpötila.3000K
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia15,000
Lampun nimitysEHG
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoT5
lampun tyyppiYksi päättynyt
Lumens15,000
Maks. Kokonaispituus4.125 "
Lampun kokoT
VirtalähdePlug and Play
Ensisijainen sovellusProjektio
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8539212080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EIKO EHG halogeeniheijastinlamppu T5 750w
€86.81 / yksikkö