EGA PRODUCTS PLA3648-LSX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QWD 29GA77

EGA PRODUCTS PLA3648-LSX portaikkotaso, 52 tuuman korkeus, 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8QWD Malli: PLA3648-LSXRistiviite: 29GA77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,399.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaikkokori
Syvyys48 "
Korkeus52 "
Jalkojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.08
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308909590

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKokonaispituusHinta
EGA PRODUCTS PLA3636-LSX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QVZ 29GA73 PLA3636-LSX36 "36 "€1,282.37
EGA PRODUCTS PLA3636-RSX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QWA 29GA74 PLA3636-RSX36 "36 "€1,282.37
EGA PRODUCTS PLA3636-STX portaikkotaso 52 tuumaa korkeus 4 jalkaa | AF8QWB 29GA75 PLA3636-STX36 "36 "€1,274.81
EGA PRODUCTS PLA3636-WOX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QWC 29GA76 PLA3636-WOX36 "36 "€1,371.08
EGA PRODUCTS PLA3648-RSX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QWE 29GA78 PLA3648-RSX48 "48 "€1,399.69
EGA PRODUCTS PLA3648-STX portaikkotaso 52 tuumaa korkeus 4 jalkaa | AF8QWF 29GA79 PLA3648-STX48 "48 "€1,407.98
EGA PRODUCTS PLA3648-WOX Portaikkotaso 52 tuumaa Korkeus 4 Jalkaa | AF8QWG 29GA80 PLA3648-WOX48 "48 "€1,363.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS PLA3648-LSX portaikkotaso, 52 tuuman korkeus, 4 jalkaa
€1,399.70 / yksikkö