EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder koottu kaidetaso 50 tuumaa korkeus | AF4UUH 9KZE7

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Tikkaat Asennettu kaidetaso, 50 tuuman korkeus

Tuote: AF4UUH Malli: CA-Z034Ristiviite: 9KZE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,569.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys44 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus94 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus86 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys30 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.2
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysKaiteen korkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder koottu kaidetaso 70 tuumaa Korkeus | AF4BWM 8PF65 CA-Z03660 "114 "7106 "70 "30 "€2,046.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Tikkaat Asennettu kaidetaso, 50 tuuman korkeus
€1,569.93 / yksikkö