EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder koottu kaidetaso 70 tuumaa Korkeus | AF4BWM 8PF65

EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Tikkaat Asennettu kaidetaso, 70 tuuman korkeus

Tuote: AF4BWM Malli: CA-Z036Ristiviite: 8PF65
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,046.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys60 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Kaiteen korkeus114 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus106 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys30 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys30 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.0004
Laivan korkeus (cm)284.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysKaiteen korkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusAskeleen leveysHinta
EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder koottu kaidetaso 50 tuumaa korkeus | AF4UUH 9KZE7 CA-Z03444 "94 "586 "50 "24 "€1,569.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Tikkaat Asennettu kaidetaso, 70 tuuman korkeus
€2,046.02 / yksikkö