EGA PRODUCTS A005H Mobile Platform Single Access Alumiini 30 tuuman korkeus | AF8QVJ 29GA59

EGA PRODUCTS A005H liikkuva alusta, yksikäyttöinen alumiininen 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF8QVJ Malli: A005HRistiviite: 29GA59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,853.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobile Platform
Pohjan syvyys60 "
Pohjan pituus60 "
Pohjan leveys27 "
Pohjan leveys27 "
Kiipeilykulma60 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunMylly
Kaiteen korkeus32 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä4
Modulaaristen kansien määrä1
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus62 "
Työlavan syvyys42 "
Lavan korkeus30 "
Platform Pituus42 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Säilytetty korkeus62 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7616995030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaPohjan syvyysPohjan pituusVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusHinta
EGA PRODUCTS A004H Mobile Platform Single Access Alumiini 30 tuuman korkeus | AB8VGG 29GA58 A004Hjoustin53 "53 "362 "35 "30 "35 "€1,873.20
EGA PRODUCTS A001H Mobile Platform Single Access Alumiini 20 tuumaa Korkeus | AF8QVF 29GA55 A001Hjoustin47 "47 "252 "35 "20 "35 "€1,789.36
EGA PRODUCTS A002H Mobile Platform Single Access Alumiini 20 tuuman korkeus | AF8QVG 29GA56 A002Hjoustin54 "54 "252 "42 "20 "42 "€1,791.97
EGA PRODUCTS A003H Mobile Platform Single Access Alumiini 20 tuuman korkeus | AF8QVH 29GA57 A003Hjoustin61 "61 "252 "49 "20 "49 "€1,738.20
EGA PRODUCTS A006H Mobile Platform Single Access Alumiini 30 tuuman korkeus | AF8QVK 29GA60 A006Hjoustin67 "67 "362 "49 "30 "49 "€1,973.59
EGA PRODUCTS A007H Mobile Platform Single Access Alumiini 40 tuuman korkeus | AF8QVL 29GA61 A007Hjoustin59 "59 "472 "35 "40 "35 "€2,226.53
Tarjouspyyntö
EGA PRODUCTS A008H Mobile Platform Single Access Alumiini 40 tuuman korkeus | AF8QVM 29GA62 A008Hjoustin66 "66 "472 "42 "40 "42 "€2,344.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EGA PRODUCTS A005H liikkuva alusta, yksikäyttöinen alumiininen 30 tuuman korkeus
€1,853.91 / yksikkö