GRAINGER 48UY02 Strapping Dispenser, 1/2 Inch Min. Strapping Width, 1 1/4 Inch Max. Strapping Width, Black | CQ7EJX

GRAINGER 48UY02 Strapping Dispenser, 1/2 Inch Min. Strapping Width, 1 1/4 Inch Max. Strapping Width, Black

Varastossa
Tuote: CQ7EJX Malli: 48UY02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneannostelija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 48UY03 Strapping Dispenser, 1/2 Inch Size Min. Strapping Width | CQ7EJW 48 UY03€683.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48UY02 Strapping Dispenser, 1/2 Inch Min. Strapping Width, 1 1/4 Inch Max. Strapping Width, Black
€667.37 / yksikkö