Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-50 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 25 Pk | AE3MHF 5EA79

SMALLEY WHM-50 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3MHF Malli: WHM-50Ristiviite: 5EA79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.530 "
Sopii uran leveydelle0.039 "
Varten Bore Dia.1 / 2 "
Ilmainen OD0.538 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.450 "
Vetolujuus221,000 psi
Paksuus0.035 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-50 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 1/2 tuumaa, 25 pk
€16.87 /pakkaus