Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Kaiutin ja Strobe

Varastossa
Tuote: AA8ANQ Malli: WG4RF-SVMCRistiviite: 16X447

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin
Hälytysvirta106 - 319 mA DC, 120 - 386 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue-31 - 150 F
Syvyys2-1 / 4 "
Suorittaa loppuunpunainen
Salama (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Korkeus8.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 95%
Pituus5.625 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)81 / 84 / 87 / 90
TyyppiPalomerkinnät
JänniteKaiutin: 25 tai 70 Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaSuorittaa loppuunSalama (Candela)Hinta
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC Kaiutin ja vilkku | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106 - 319 mA DC, 120 - 386 mA FWRValkoinen15 / 29 / 70 / 87€234.71
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Kaiutin ja vilkku | AA8ANT 16x449 WG4RN-SVMC106 - 319 mA DC, 120 - 386 mA FWRpunainen15 / 29 / 70 / 87€237.92
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC Kaiutin ja vilkku | AA8ANU 16x450 WG4WN-SVMC106 - 319 mA DC, 120 - 386 mA FWRValkoinen15 / 29 / 70 / 87€240.56
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Kaiutin ja vilkku | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 - 495 mA DC, 412 - 646 mA FWRpunainen102 / 123 / 147 / 161€246.83
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC Kaiutin ja vilkku | AA8ANW 16x452 WG4WF-SVMHC324 - 495 mA DC, 412 - 646 mA FWRValkoinen102 / 123 / 147 / 161€239.16
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC Kaiutin ja vilkku | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 - 495 mA DC, 412 - 646 mA FWRpunainen102 / 123 / 147 / 161€251.49
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH Kaiutin ja vilkku, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Kaiutin ja Strobe
€236.78 / yksikkö