Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-2W-savunilmaisin, 2-johtiminen, 100 mA: n luokitus

Varastossa
Tuote: AA8AMV Malli: SD-2WRistiviite: 16X425
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
€273.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotunnistimet
Ilman nopeus100 - 4000 XNUMX FPM
Hälytysvirta100mA
Ympäristön lämpötila Alue-4 - 158 F
Syvyys1-7 / 8 "
Korkeus5.45 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus7.75 "
Asennuspinta
Valmiustila Nykyinen70 XNUMX uA
Tyyppi2 Wire
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8531100025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 30VDC (2A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 541NCSXT savunilmaisin, 4 johdin | CF4NLJ 541NCSXT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-2W-savunilmaisin, 2-johtiminen, 100 mA: n luokitus
€273.64 / yksikkö