Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING MPSRGR10 Lasitangot - 10 kpl pakkaus | AA6CVP 13T113

EDWARDS SIGNALING MPSRGR10 Lasitangot - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA6CVP Malli: MPSRGR10Ristiviite: 13T113

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasitangot
Kosteusalue0-95 Ei tiivistyvä
Pituus3"
Leveys6 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7002205000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING MPSRGR10 Lasitangot - 10 kpl
€38.84 / yksikkö