Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING FSRRM-S11 Asennuskisko | AA8ALZ 16X403

EDWARDS SIGNALING FSRRM-S11 asennuskiinnike

Varastossa
Tuote: AA8ALZ Malli: FSRRM-S11Ristiviite: 16X403

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskisko
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSRRM-S11 asennuskiinnike
€57.97 / yksikkö