Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALOINTI FSAT3 Trim Plate, 3 Gang | AA9RQG 1EXY9

EDWARDS SIGNALING FSAT3 -säätölevy, 3 -osainen

Varastossa
Tuote: AA9RQG Malli: FSAT3Ristiviite: 1EXY9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristelevy
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys1 / 4 "
Korkeus5"
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALOINTI FSAT1 trimmilevy, 1 ryhmä | AA8ALV 16x398 FSAT11 vaihde€18.91
EDWARDS SIGNALOINTI FSAT4 trimmilevy, 4 ryhmää | AA8ALW 16x399 FSAT44 vaihde€44.87
EDWARDS SIGNALING EG1TR Trim Plate, punainen | CF4PKH EG1TR--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING EG1TW koristelevy, valkoinen | CF4PKJ EG1TW--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING FSAT3 -säätölevy, 3 -osainen
€29.16 / yksikkö