Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING EG1-P-äänitorvi, tasainen ääni, 24 V, valkoinen, luokitus 0.013A

Varastossa
Tuote: AA8ALG Malli: EG1-PRistiviite: 16X365

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Hälytysvirta13 mA DC, 11 mA FWR
Ympäristön lämpötila Alue32 - 120 F
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus4.5 "
KosteusalueSuhteellinen kosteus 93%
Pituus2.75 "
AsennusHuuhtele tai pinta
Huippulähtö (dBA)91
Jännite24 VDC, FWR

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Horn, 0.011A Luokitus | AA8ALD 16x362 EG1F-PValkoinen€29.33
EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Genesis Piezo Horn, 1/2 tuuman syvyys | AA8ALE 16x363 EG1RF-Ppunainen€31.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1-P-äänitorvi, tasainen ääni, 24 V, valkoinen, luokitus 0.013A
€32.89 / yksikkö