Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS-SIGNAALIT E61M-RM Signaalimestari Punainen H 1 Xl 2 1/2 tuumaa | AA9RQU 1EYA4

EDWARDS SIGNALING E61M-RM-signaalimestari Punainen H 1 Xl 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RQU Malli: E61M-RMRistiviite: 1EYA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSignaalimestari
Syvyys1"
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus2.5 "
Pituus2.5 "
Jännite24 VDC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING E61M-RM-signaalimestari Punainen H 1 Xl 2 1/2 tuumaa
€87.65 / yksikkö