Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET WGP-1/GG-1C Ritilä Clip Liitin 1-1/2 tuumaa Tangon korkeus, 10PK | AB3TKN 1VCA4

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1C ritiläpidikkeen liitin, 1-1/2 tuuman tangon korkeus, 10PK

Varastossa
Tuote: AB3TKN Malli: WGP-1/GG-1CRistiviite: 1VCA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii laakeripalkin korkeuteen1-1 / 2 "
Sopii laakeripalkin väliin1"
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiRitiläliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii ritilän aukon kokoon (1 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1C ritiläpidikkeen liitin, 1-1/2 tuuman tangon korkeus, 10PK
€327.70 /pakkaus