EDWARDS SIGNALING 89STRA-N5 Uppoasennus Strobe, keltainen, 120VAC, 0.115A

Tuote: CF4NXW Malli: 89STRA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.115A
Ulottuvuus3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Flash-nopeus minuutissa60 FPM
lampun tyyppiXenon
Valoteho90 CD
ValonlähdeVilkkuva Strobe
StandardiUL 1638
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluValotehoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 89STRA-AQ Uppoasennus Strobe, Oranssi, 24VAC/DC, 0.39A Luokitus | CF4NXV 89STRA-AQKeltainen0.39A90 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89STRB-AQ Uppoasennus Strobe, Sininen, 24VAC/DC, 0.39A Luokitus | CF4NXX 89STRB-AQsininen0.39A20 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89STRB-N5 Uppoasennus Strobe, Sininen, 120VAC, 0.115A Luokitus | CF4NXY 89STRB-N5sininen0.115A20 CD120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89STRC-AQ Uppoasennus Strobe, Kirkas, 24VAC/DC, 0.39A Luokitus | CF4NXZ 89STRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89STRC-N5 Uppoasennus Strobe, Kirkas, 120VAC, 0.115A Luokitus | CF4NYA 89STRC-N5-0.115A150 CD120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89STRG-AQ Uppoasennus Strobe, Vihreä, 24VAC/DC, 0.39A Luokitus | CF4NYB 89STRG-AQVihreä0.39A70 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 89STRG-N5 Uppoasennus Strobe, Vihreä, 120VAC, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 tuumaa Koko | CF4NYC 89STRG-N5Vihreä--120 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89STRA-N5 Uppoasennus Strobe, keltainen, 120VAC, 0.115A