EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-N5 Surface Mount Strobe, 120V, sininen, luokitus 0.115A

Tuote: CF4NXM Malli: 89SMSTRB-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.115A
Ulottuvuus3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 "
Flash-nopeus minuutissa60 FPM
lampun tyyppiXenon
Valoteho20 CD
ValonlähdeVilkkuva Strobe
StandardiUL 1638
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluValotehoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-AQ Pinta-asennus Strobe, 24V, Oranssi, 0.39A Luokitus | CF4NXJ 89SMSTRA-AQKeltainen0.39A90 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRA-N5 Pinta-asennusvalo, 120V, keltainen, 0.115A Luokitus | CF4NXK 89SMSTRA-N5Keltainen0.115A90 CD120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-AQ Pinta-asennus Strobe, 24V, Sininen, 0.39A Luokitus | CF4NXL 89SMSTRB-AQsininen0.39A20 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-AQ Pinta-asennus Strobe, 24V, punainen, 0.39A Luokitus | CF4NXN 89SMSTRC-AQ-0.39A150 CD24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRC-N5 Pinta-asennus Strobe, 120V, punainen, 0.115A Luokitus | CF4NXP 89SMSTRC-N5-0.115A150 CD120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-AQ Pinta-asennus Strobe, 24V, Vihreä, 3 3/8 x 2 1/8 x 5 tuumaa Koko | CF4NXQ 89SMSTRG-AQVihreä--24 VAC/VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 89SMSTRG-N5 Pinta-asennusvalo, 120V, vihreä, 0.115A Luokitus | CF4NXR 89SMSTRG-N5Vihreä0.115A70 CD120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 89SMSTRB-N5 Surface Mount Strobe, 120V, sininen, luokitus 0.115A