Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, kirkas, 24V, 3 13/32 tuumaa syvä

Varastossa
Tuote: AA7PVZ Malli: 868STRC-AQRistiviite: 16G549

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe
Nykyinen piirretty462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC
Syvyys5 / 8 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.5 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloSuunniteltu kestomuovi
Linssin väriPoista valinta
Valoteho150 CP
Asennuspinta
Käyttölämpötila.32-120 astetta F
Äänitaso90 dB @ 10 jalkaa
Jännite24 VAC/DC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen piirrettySyvyysLinssin väriValotehoAsennusKäyttölämpötila.Hinta
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, punainen, 120V, 0.021A Luokitus | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "punainen21 CPpinta32-120 astetta F€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, Oranssi, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tuumaa Koko | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Keltainen90 CPpinta32-120 astetta F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, Sininen, 120V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "sininen20 CPpinta32-120 astetta F€567.00
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Pinta-asennus torvi/vilkkuvalo, kirkas, 120V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Poista valinta150 CPpinta32-120 astetta F ulkona€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, punainen, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "punainen21 CPpinta32-120 astetta F€552.76
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, Oranssi, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Keltainen90 CPpinta32-120 astetta F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, Sininen, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "sininen20 CPUlkopinta32-120 astetta F€538.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Surface Mount Horn/Strobe, kirkas, 24V, 3 13/32 tuumaa syvä
€549.66 / yksikkö