Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG120AB LED -majakka, NEMA4X, vihreä, luokitus 0.25 A, 120 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AD4BJQ Malli: 57PLEDMG120ABRistiviite: 40Z969

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€949.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
VäriVihreä
Nykyinen piirretty0.250A
Halkaisija6.5 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus8"
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Linssisuunnittelufresnel
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPinta tai putki
Käyttölämpötila.-31 - 150.8 astetta F
Virtalähde120 VAC
ArvosanaIP66, NEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)17.46
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.53
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVäriNykyinen piirrettyKäyttölämpötila.VirtalähdeJänniteHalkaisijaKorkeusHinta
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBPinta tai putkiKeltainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.19
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Sininen | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBPinta tai putkisininen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€930.46
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED-majakka, NEMA4X, vihreä | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBPinta tai putkiVihreä0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBPinta tai putkiMagenta0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED-majakka, NEMA4X, punainen | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBPinta tai putkipunainen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€939.53
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, valkoinen | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBPinta tai putkiValkoinen0.700 A AC, 0.550 A DC-31 - 150.8 astetta F24 VAC/DC-6.5 "8"€945.21
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED-majakka, NEMA4X, keltainen | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABPinta tai putkiKeltainen0.250A-31 - 150.8 astetta F120 VAC-6.5 "8"€973.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG120AB LED -majakka, NEMA4X, vihreä, luokitus 0.25 A, 120 VAC, 50/60 Hz
€949.92 / yksikkö