EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo-torvi/sireeni, 120VAC, 0.35A

Tuote: CF4NLP Malli: 5520-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Nykyinen arvostelu0.35A
Ulottuvuus11 "x 14"
Power Rating42VA
StandardiUL, FM
Jännitearvot120 VAC, 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPower RatingJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 5520-AQ Duo Torvi/Sireeni, 24VAC/DC, 11 x 14 tuuman koko | CF4NLK 5520-AQ--24VAC 60 Hz, 24VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5520-AS Duo Horn/Sireeni, 12VAC/DC, 11 x 14 tuuman koko | CF4NLL 5520-AS--12VAC 60 Hz, 12VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5520D-AW Duo Torvi/Sireeni, 20 24VDC, 0.35A Luokitus | CF4NLM 5520D-AW0.35A8.4VA20 - 24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5520D-N5 Duo Torvi/Sireeni, 120VAC, 0.35A Luokitus | CF4NLN 5520D-N50.35A42VA120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5520-P1 Duo Torvi/Sireeni, 125VDC, 0.1A Luokitus | CF4NLQ 5520-P10.1A---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5520-R5 Duo Torvi/Sireeni, 240VAC, 0.1A Luokitus | CF4NLR 5520-R50.1A---
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 5521-S1 Duo Torvi/Sireeni, 250VDC, 0.065A Luokitus | CF4NLT 5521-S10.065A-250 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5520-N5 Duo-torvi/sireeni, 120VAC, 0.35A