Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W Vilkkuva valo, keltainen, 6 x 7 3/8 tuumaa, 120 VAC 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AA7QHN Malli: 51A-N5-40WRistiviite: 16G821

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkkuva valo
VäriHopeajalusta, keltainen linssi
Nykyinen piirretty0.29A
Halkaisija6"
Korkeus7.375 "
KoteloValettu alumiini
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusSuora, 1/2 "putki tai laatikko
Virtalähde120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 51R-N5-40W vilkkuva valo, punainen, 6 x 7 3/8 tuuman koko, 120 VAC 50/60 Hz | AA7QHM 16G820 51R-N5-40WHopeajalusta, punainen linssi€574.48
EDWARDS SIGNALOINTI 51B-N5-40W vilkkuva valo, sininen, 6 x 7 3/8 tuuman koko, 120 VAC 50/60 Hz | CF4NHQ 51B-N5-40Wsininen-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 51C-N5-40W vilkkuva valo, kirkas, 6 x 7 3/8 tuuman koko, 120 VAC 50/60 Hz | CF4NHV 51C-N5-40W--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 51G-N5-40W vilkkuva valo, vihreä, 6 x 7 3/8 tuuman koko, 120 VAC 50/60 Hz | CF4NHZ 51G-N5-40WVihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W Vilkkuva valo, keltainen, 6 x 7 3/8 tuumaa, 120 VAC 50/60 Hz
€564.83 / yksikkö