EDWARDS SIGNALING 48SING-N5-25WH Tasainen halogeenivalo, 120 VAC, 4 9/32 tuumaa halk.

Tuote: CF4NER Malli: 48SING-N5-25WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Halkaisija4-9 / 32 "
Korkeus4-7 / 32 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelulampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WH Halogeenimajakka, 24VDC, 0.8A Luokitus | CF4NEB 48SINA-G1-20WH0.8A20 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINA-G5-20WH Halogeenimajakka, 24VAC, 0.8A Luokitus | CF4NEC 48SINA-G5-20WH0.8A20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINA-N5-25WH Halogeenimajakka, 120VAC, 0.2A Luokitus | CF4NED 48SINA-N5-25WH0.2A25 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-G1-20WH Halogeenimajakka, 24 VDC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEF 48SINB-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-G5-20WH Halogeenimajakka, 24 VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEG 48SINB-G5-20WH--24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-N5-25WH Halogeenimajakka, 120 VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEH 48SINB-N5-25WH--120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINC-G1-20WH Halogeenimajakka, 24 VDC, 4 9/32 tuuman halkaisija. | CF4NEK 48SINC-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SING-N5-25WH Tasainen halogeenivalo, 120 VAC, 4 9/32 tuumaa halk.