EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WH Halogeenivalo, 24VDC, 0.8A

Tuote: CF4NEB Malli: 48SINA-G1-20WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Nykyinen arvostelu0.8A
Halkaisija4-9 / 32 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 32 "
lampun tyyppi20 W halogeeni
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeVakaa
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelulampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINA-G5-20WH Halogeenimajakka, 24VAC, 0.8A Luokitus | CF4NEC 48SINA-G5-20WH0.8A20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINA-N5-25WH Halogeenimajakka, 120VAC, 0.2A Luokitus | CF4NED 48SINA-N5-25WH0.2A25 W halogeeni120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-G1-20WH Halogeenimajakka, 24 VDC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEF 48SINB-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-G5-20WH Halogeenimajakka, 24 VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEG 48SINB-G5-20WH--24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINB-N5-25WH Halogeenimajakka, 120 VAC, 4 9/32 tuumaa halk. | CF4NEH 48SINB-N5-25WH--120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINC-G1-20WH Halogeenimajakka, 24 VDC, 4 9/32 tuuman halkaisija. | CF4NEK 48SINC-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48SINC-G5-20WH Halogeeni jatkuva majakka, 24 VAC, 0.8 A Luokitus | CF4NEL 48SINC-G5-20WH0.8A20 W halogeeni24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WH Halogeenivalo, 24VDC, 0.8A