EDWARDS SIGNALING 48FINC-G1-20WH Hehkulamppu, 24 VDC, 1/2 tuuman putki

Tuote: CF4NDJ Malli: 48FINC-G1-20WH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Putken koko1 / 2 "
Halkaisija4-9 / 32 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus4-7 / 32 "
Valonlähdesalama
Materiaalipolykarbonaatti
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelulampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 48FINB-G1-20WH hehkulamppu, 24VDC, 1/2 tuuman johto | CF4NDE 48FINB-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 48FING-G1-20WH hehkulamppu, 24VDC, 1/2 tuuman johto | CF4NDN 48FING-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINM-G1-20WH hehkulamppu, 24VDC, 1/2 tuuman johto | CF4NDT 48FINM-G1-20WH--24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINR-E1 hehkulamppu, punainen, 12VDC, 1A Luokitus | CF4NDW 48FINR-E11Ahehkuva12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 48FINR-G1-20WH hehkulamppu, 24VDC, 0.8A Luokitus | CF4NDX 48FINR-G1-20WH0.8A20 W halogeeni24 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINC-G1-20WH Hehkulamppu, 24 VDC, 1/2 tuuman putki