PARLEC 100PG-S041 vakiomallinen holkkisarja 3/8 tuumaa - 1 tuuma | AG3CHE 32UT63

PARLEC 100PG-S041 vakioholkkisarja 3/8 tuumaa - 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3CHE Malli: 100PG-S041Ristiviite: 32UT63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,594.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakioholkkisetti
Koko1 / 64 "
Collet-sarjaER
Palojen lukumäärä41
Kokovalikoima3/8 "- 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466100130

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 100PG-S041 vakioholkkisarja 3/8 tuumaa - 1 tuumaa
€1,594.90 / yksikkö