Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 439D-8AW palohälytyskello, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA8AJU Malli: 439D-8AWRistiviite: 16X288

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulikello
Hälytysvirta85mA
Ympäristön lämpötila Alue-31 - 150 astetta
Syvyys3.344 "
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus8"
Pituus8"
Asennuspinta
Huippulähtö (dBA)84
Tyyppitärisevä
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaYmpäristön lämpötila AlueSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW Palohälytyskello, 10 tuuman koko, 0.085 A Luokitus | AA8AJQ 16X285 439D-10AW85mA-31 - 150 astetta3-15 / 32 "Harmaa10 "10 "€180.25
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R Palohälytyskello, 24V, 0.085A Luokitus | AA8AJR 16X286 439D-10AW-R85mA-31 - 150 astetta3-15 / 32 "punainen10 "10 "€180.25
EDWARDS SIGNALING 439D-6AW palohälytyskello, 6 tuuman koko | AA8AJT 16x287 439D-6AW85mA-31 - 150 astetta2.906 "Harmaa6"6"€147.41
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW-R Palohälytyskello, 24V, 0.085A Luokitus | AA8AJV 16X289 439D-8AW-R85mA-31 - 150 astetta3.344 "punainen8"8"€150.71
EDWARDS SIGNALING 439DEX-10AW Palohälytyskello, 10 tuuman koko, 24 VDC, 5 3/8 tuumaa syvyys | AA8AJW 16x290 439DEX-10AW240mA32-120 astetta5.375 "Harmaa10 "10 "€1,585.78
EDWARDS SIGNALING 439DEX-6AW Palohälytyskello, 6 tuuman koko, 24 VDC | AA8AJX 16X291 439DEX-6AW240mA32-120 astetta4.813 "Harmaa6"6"€1,171.52
EDWARDS SIGNALING 439DEX-8AW Palohälytyskello, 8 tuuman koko, 24 VDC | AA8AJY 16X292 439DEX-8AW240mA32-120 astetta5.25 "Harmaa8"8"€1,359.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 439D-8AW palohälytyskello, 8 tuuman koko
€150.71 / yksikkö