Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Harmaa | AA7PXA 16G573

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Harmaa

Varastossa
Tuote: AA7PXA Malli: 340-6N5Ristiviite: 16G573

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoittokello
Ampeeria0.070A
VäriHarmaa
desibeliä92 dB @ 10 jalkaa
Syvyys3-11 / 16 "
Korkeus7.125 "
KoteloTeräs
Sisällä ulkonasisä-
Asennuspinta
Jännite120 VAC
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Harmaa
€259.55 / yksikkö