Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm

Varastossa
Tuote: AA7QFD Malli: 270LEDMY120ARistiviite: 16G765

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
VäriKeltainen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite120 VAC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArvosanaVäriNykyinen piirrettyJänniteLeveysKorkeusLampun käyttöikälampun tyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULKeltainenVaihtelee240 VAC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€244.97
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULKeltainenVaihtelee24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 hr.LED€222.29
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDSY120A Keltainen LED-moduuli, koko 70 mm, luokitus 0.035 A, 120 VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Keltainen0.035 A vaihtovirta120 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€161.27
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Keltainen0.035 A vaihtovirta240 VAC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€188.50
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Keltainen0.085 A AC, 0.065 A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 hr.LED€171.52
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD keltainen LED-moduuli, koko 70 mm, halkaisija 2.95 tuumaa. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65KeltainenVaihtelee - jännitteestä riippuvainen12-240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 hr.Hehkulamppu tai LED€60.65
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVX 270LEDMY120AB-Keltainen-------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm
€221.27 / yksikkö