3M C-SKFL5 Roiskesarja Roll 5 Gallon Universal | AD2YKJ 3WND3

3M C-SKFL5 Spill Kit Roll 5 gallon Universal

Varastossa
Tuote: AD2YKJ Malli: C-SKFL5Ristiviite: 3WND3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
Säiliön koko26 jalkaa L.
container Tyyppirulla
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.5 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneetKomponenttien lukumääräHinta
3M P-SKFL5 vuotosarja, vain 5 gallonan öljy | AD2YKK 3WND4 P-SKFL5ValkoinenrullaVain öljy / maaöljy-€104.09
3M P-SKFL31 vuotosarja/-asema, rumpu, öljypohjaiset nesteet, 31 gallona | CE9FXK 39CD70 P-SKFL31KeltainenRumpu-41€364.32
3M C-SKFL31 Spill Kit/Station, Drum, Chemical, Hazmat, 31 Gallona | CE9FXL 39CD68 C-SKFL31KeltainenRumpu-41€570.03
3M SRP-PETRO-vuotosarja/-asema, laatikko, öljypohjaiset nesteet, 4 gallonaa | CE9FXM 39CD69 SRP-PETROMusta / punainenLaatikko-10€201.17
3M SRP-CHEM-vuotosarja/-asema, laatikko, kemiallinen, Hazmat, 3.5 gallonaa | CE9FXN 39CD67 SRP-CHEMMusta / keltainenLaatikko-15€205.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M C-SKFL5 Spill Kit Roll 5 gallon Universal
€107.90 / yksikkö