Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Vihreä LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: AA7QEW Malli: 270LEDMG24ADRistiviite: 16G758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
VäriVihreä
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 122 astetta F
ArvosanaUL
Jännite24 VAC/DC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteNykyinen piirrettyHalkaisijaLeveysKorkeusLampun käyttöikäLinssisuunnitteluKäyttölämpötila.Hinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Vihreä LED-moduuli, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120A120 VACVaihtelee70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€243.85
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Vihreä LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVaihtelee70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock Dome-22 - 122 astetta F€266.74
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDSG120A Vihreä LED-moduuli, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120A120 VAC0.035 A vaihtovirta70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€183.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Vihreä LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035 A vaihtovirta70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€200.48
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDSG24AD Vihreä LED-moduuli, koko 70 mm, 0.065/0.075 A luokitus, 24 VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075 A AC, 0.065 A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.sylinteri-22 - 140 astetta F€186.19
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Vihreä LED-moduuli, koko 70 mm, 0.035 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC 50/60 Hz: ssä-2.95 "-16.065 "----
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Vihreä LED-moduuli, 70mm koko | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Vihreä LED -moduuli, koko 70 mm, 0.035A -luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz
€231.87 / yksikkö