Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270LEDG12V LED -pinolamppu, vihreä

Varastossa
Tuote: AA7QEJ Malli: 270LEDG12VRistiviite: 16G747

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
VäriVihreä
Lampun käyttöikä100,000 hr.
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0428
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.39
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDA24V LED-lamppu, keltainen | AA7QDJ 16G724 270LEDA24VKeltainen24€122.80
EDWARDS SIGNALING 270LEDA120V LED-lamppu, keltainen | AA7QEA 16G739 270LEDA120VKeltainen120€118.41
EDWARDS SIGNALING 270LEDA12V LED-lamppu, keltainen | AA7QEB 16G740 270LEDA12VKeltainen12€112.00
EDWARDS SIGNALING 270LEDA240V LED-lamppu, keltainen | AA7QEC 16G741 270LEDA240VKeltainen240€136.43
EDWARDS SIGNALING 270LEDB120V LED-lamppu, sininen | AA7QED 16G742 270LEDB120Vsininen120€111.88
EDWARDS SIGNALING 270LEDB12V LED-lamppu, sininen | AA7QEE 16G743 270LEDB12Vsininen12€112.00
EDWARDS SIGNALING 270LEDB240V LED-lamppu, sininen | AA7QEF 16G744 270LEDB240Vsininen240€136.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDG12V LED -pinolamppu, vihreä
€111.97 / yksikkö