Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Lamppumoduuli, sininen, koko 70 mm

Varastossa
Tuote: AA7QDN Malli: 270FB24240ARistiviite: 16G728

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli polttimolla
Värisininen
Nykyinen piirrettyVaihtelee
Halkaisija70mm
Vilkkuu minuutissa110 +/- 20
Korkeus3.11 "
Kotelopolykarbonaatti
Lampun käyttöikä2000 tuntia. Hehkulamppu, 100,000 h. LED
lampun tyyppiHehkulamppu tai LED
LinssisuunnitteluEZ Twist ja Lock Dome
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-22 - 140 astetta F
ArvosanaUL
Jännite24 - 240 VAC
Leveys2.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijalampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Polttimomoduuli, Oranssi, 70mm Koko | AA7QDK 16G725 270FA1248DKeltainen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€90.29
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A polttimomoduuli, keltainen, koko 70 mm, halkaisija 2.95 tuumaa, 24/48/110/240 VAC taajuudella 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240AKeltainen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€94.49
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D Polttimomoduuli, Sininen, 70mm Koko | AA7QDM 16G727 270FB1248Dsininen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€90.35
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Polttimomoduuli, Vihreä, 70mm Koko | AA7QDP 16G729 270FG1248DVihreä70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€90.35
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Polttimomoduuli, Vihreä, 70mm Koko | AA7QDQ 16G730 270FG24240AVihreä70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€92.53
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Polttimomoduuli, punainen, koko 70mm | AA7QDR 16G731 270FR1248Dpunainen70mmHehkulamppu tai LED12 - 48 VDC€88.40
EDWARDS SIGNALING 270FR24240A Polttimomoduuli, punainen, koko 70mm | AA7QDT 16G732 270FR24240Apunainen70mmHehkulamppu tai LED24 - 240 VAC€87.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Lamppumoduuli, sininen, koko 70 mm
€89.17 / yksikkö