Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 2705W48V Stack Light, hehkulamppu, 5W | AA7QDF 16G721

EDWARDS SIGNALING 2705W 48V pinolamppu, hehkulamppu, 5W

Varastossa
Tuote: AA7QDF Malli: 2705W48VRistiviite: 16G721

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacklight
Lampun käyttöikä2000 hr.
Tyyppi200 luokan 70 mm: n kattovalaisin
Jännite48
Watts5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.39
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 2705W12V Stack Light, hehkulamppu, 5W | AA7QCX 16G713 2705 W12 V12€21.93
EDWARDS SIGNALING 2705W120V Stack Light, hehkulamppu, 5W | AA7QCZ 16G715 2705 W120 V120€20.92
EDWARDS SIGNALING 2705W240V Stack Light, hehkulamppu, 5W | AA7QDB 16G717 2705 W240 V240€22.31
EDWARDS SIGNALING 2705W24V Stack Light, hehkulamppu, 5W | AA7QDD 16G719 2705 W24 V24€23.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2705W 48V pinolamppu, hehkulamppu, 5W
€20.92 / yksikkö