Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA5CLB Vakiomallinen tynnyri Cu Lug 1 reikä 6 Awg AB6RML 22C393

BURNDY YA5CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Reikä 6 Awg

Varastossa
Tuote: AB6RML Malli: YA5CLBRistiviite: 22C393

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden reiän vakiomallinen tynnyri CU Flex Lug
Tynnyrin pituusLyhyt
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko6AWG
Kaapelikoko6AWG
Värikoodisininen
Connector TypeBelled Suora piippu
Die-koodi1014
Reikäkeskus loppuun0.31 "
Pituus1.18 "
MateriaaliKupari
Peep reikäKyllä
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 4 "
TyyliStandardi
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA5CLB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Reikä 6 Awg
€11.96 / yksikkö