Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Vilkkuva LED -majakka, 120 V, vihreä, luokitus 0.108A

Varastossa
Tuote: AA7PYP Malli: 125XBRMG120ABRistiviite: 16G610

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo vilkkuu
VäriVihreä
Nykyinen piirretty0.108 A vaihtovirta
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus3.875 "
Kotelo33% lasitäytettyä nailonia
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus
Virtalähde120 VAC
ArvosanaNEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Vilkkuva LED-majakka, 120V, Oranssi, 0.108A Luokitus | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABKeltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€624.28
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, keltainen | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBKeltainen0.215 A DC24 VDC€531.67
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Vilkkuva LED-majakka, 120V, Sininen, 0.108A Luokitus | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABsininen0.108 A vaihtovirta120 VAC€546.20
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, Sininen | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBsininen0.215 A DC24 VDC€554.70
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, vihreä | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBVihreä0.215 A DC24 VDC€542.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Vilkkuva LED-majakka, 120V, punainen, 0.108A Luokitus | AA7PYU 16G614 125XBRMR120ABpunainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€618.84
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Vilkkuva LED-majakka, 24V, punainen, 0.215A Luokitus | AA7PYW 16G616 125XBRMR24DBpunainen0.215 A DC24 VDC€545.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Vilkkuva LED -majakka, 120 V, vihreä, luokitus 0.108A
€549.89 / yksikkö