EDWARDS SIGNALING 125STRHR120AB High Light Output Strobe, 120V, punainen, luokitus 0.12A

Tuote: CF4MJH Malli: 125STRHR120AB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Nykyinen arvostelu0.12A
Halkaisija3-1 / 4 "
LiiteNEMA 4X -kotelo
Korkeus3-7 / 8 "
lampun tyyppiXenon
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL.png, CUL.png
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaLiiteKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A High Light Output Strobe, 120V, punainen, 0.12A Luokitus | AA7PYC 16G598 125STRHR120Apunainen3.25 "-3.875 "Strobe-putki-€343.40
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A High Light Output Strobe, 120V, Amber, 0.12A Luokitus | AA7PYD 16G599 125STRHA120AKeltainen3.25 "-3.875 "Strobe-putki-€325.87
EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB High Light Output Strobe, 120V, Oranssi, 0.12A Luokitus | CF4MJA 125STRHA120ABKeltainen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A High Light Output Strobe, 120V, Sininen, 0.12A Luokitus | CF4MJB 125STRHB120Asininen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, Sininen, 0.12A Luokitus | CF4MJC 125STRHB120ABsininen3-1 / 4 "NEMA 4X -kotelo3-7 / 8 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A High Light Output Strobe, 120V, Clear, 0.12A Luokitus | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB High Light Output Strobe, 120V, kirkas | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120AB High Light Output Strobe, 120V, punainen, luokitus 0.12A