EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-N5 Surface Mount Tone Base, 0.045A-luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz

Tuote: CF4LXB Malli: 108ID-RBA-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSävypohja
Nykyinen arvostelu0.045A
Halkaisija3"
LiiteNEMA 3R/4X, IP65
Korkeus5-3 / 8 "
ValonlähdeVilkkuu/Tasainen
StandardiUL (Kanada ja Yhdysvallat)
Jännite120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RBA-G1 Pinta-asennettava äänijalusta, 3 x 5 3/8 tuuman koko, 24 VDC | CF4LXA 108ID-RBA-G124 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RGA-G1 Pinta-asennettava äänijalusta, 3 x 5 3/8 tuuman koko, 24 VDC | CF4LXC 108ID-RGA-G124 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI 108ID-RGA-N5 Pinta-asennettava äänialusta, 0.045 A luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4LXD 108ID-RGA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108ID-RBA-N5 Surface Mount Tone Base, 0.045A-luokitus, 120 VAC, 50/60 Hz